Clești de montaj pop-nituri manuali
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
0A644959
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
Pneumatic blind riveter BG 1000 9000 N up to 4.8 mm AEROTEC
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0A644959
Înălțime (mm)
299
Forța maximă de tracțiune (N)
9000
Lungime (mm)
159
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Funcționare
Pneumatic/hidraulic
Forța de reglare (N)
9000
Inserția sculei (mm)
4.8
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Înălțime (mm)
299
Forța maximă de tracțiune (N)
9000
Lungime (mm)
159
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Funcționare
Pneumatic/hidraulic
Forța de reglare (N)
9000
Inserția sculei (mm)
4.8
Presiunea maximă de funcționare (psi) (psi (lbf/in²))
91.3
Intrarea aerului pe partea laterală a dispozitivului
R 1/4 inch
Diametrul maxim al niturilor (mm)
4.8
Volumul de aer necesar (l/min)
1.15
Type
BG 1000
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0A644959
EAN
4260405381890
UBB
500573602868
UNSPSC
31162201
Nr. articol producător
20150012