Şuruburi cu cap de blocare doză
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
Şuruburi cu cap de blocare doză
07095
07095.060.012
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
Oțel Simplu 100 M6X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
100
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
12 mm
Clasă
100
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
b
24
d-D
M6
dc (max.)
13.5
Filet complet L ≤
25
k (max.)
6
L (mm)
12
P
1
s
5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
07095.060.012
EAN
8715492063649
UBB
952351497476
UNSPSC
31161605
Descărcați informații suplimentare