Şuruburi cu cap de blocare doză
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
Şuruburi cu cap de blocare doză
07095
07095.100.040
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
Oțel Simplu 100 M10X40
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Din păcate ... produsul pe care îl căutați nu mai este disponibil
Similare produse:
Oțel Simplu 100 M5X10
Cod Articol:
07095.050.010
Preț pe 
-
Vizualizați toate produse
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
100
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
40 mm
Clasă
100
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
b
32
d-D
M10
dc (max.)
19.5
Filet complet L ≤
35
k (max.)
10
L (mm)
40
P
1.5
s
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
07095.100.040
EAN
8715492063809
UBB
952351499035
UNSPSC
31161605
Descărcați informații suplimentare