Nedtrain Oud
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
50370
50370.100.030
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
Nit cu cap rotunjit DIN 660/124 Cupru Cu-DHP 10X30MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Cupru
Material tehnic
Cu-DHP
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
10 mm
Lungime
30 mm
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Cupru
Material tehnic
Cu-DHP
Dimensiuni
d1
10
d2
16
d3 (min.)
9.4
D (mm)
10
e (max.)
5
k (js14)
6.5
L (mm)
30
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
660/124
BS
4620
ISO
1051
Numerele articolelor
Cod Articol
50370.100.030
EAN
8715492246028
UBB
950368020646
UNSPSC
31162201