Clești radio
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
Clești & pensete
Clești cu vârf scurt
Clești radio
5X830163
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
Needle-nose pliers length 200 mm straight VDE with fixing eye multi-component ha
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
5X830163
Izolat
Da
Formă
Drept
Lungime
200
Material
Oțel
Design de prindere
Alte
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Da
Formă
Drept
Lungime
200
Material
Oțel
Design de prindere
Alte
Capacul mânerului
Alte
Suprafața de prindere
Dintat
Forjat
Da
Testat VDE
Da
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Clește de tăiat lateral Snipe Nose Jumătate rotund, cu fălci lungi, conice. vârfuri de precizie elastice, tolerante la distorsiuni. potrivit pentru lucrări de prindere și tăiere mai fine, de asemenea, pe zone ușor și semi-dificil de accesat. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, mediu-dură și dură. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 61 HRC. Clește cu punct de prindere integrat, izolat, pentru un cablu de prindere a sculei. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.2mm- Grosimea fălcii (articulație) (T1): 9.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 3.0mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea maxilarului (L3): 73.0mm- Lățimea capului (W3): 18mm- Sistem de protecție la cădere: da - Testat VDE: da
Numerele articolelor
Cod Articol
5X830163
EAN
4003773081449
UBB
500667043425
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
26 16 200 T