Nituri structurale
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
Nituri
Nituri structurale
34502
34502.064.012
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
MONOBOLT Structural rivets countersunk head Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III) 6,4X12,07MM (b)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Material mandrină
Oțel
Capacitate de prindere (max.)
12.07
Forma de cap
Cap înecat
Material body/mandrel
Oțel / Oțel
Tratament suprafaţă
Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III+)
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Material mandrină
Oțel
Capacitate de prindere (max.)
12.07
Forma de cap
Cap înecat
Material body/mandrel
Oțel / Oțel
Tratament suprafaţă
Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III+)
Dimensiuni
B (min.)
10.1
D1 (max.)
2.4
Rază prindere
3.17-12.07
Gaură ø
6.6
M
26.4
Rezistența la forfecare, tipică (în kN)
11.78
T (min.)
12.2
Rezistență la rupere tipică (kN)
10.45
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
34502.064.012
EAN
8717077783003
UBB
500682639660
UNSPSC
31162400
Nr. articol producător
02761-00821