text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU ZWENKTSTR 415E


Range: 1 mm Graduation: 0.01 mm Scale: 0-50-0 Fe: 10 µm Fu: 4 µm Fges: 13 µm Contact point: Thread M 1,7 x 0,35 Jeweled bearing: Yes Long stylus: Yes Nonmagnetic: Yes Functions: Basic set Inch-Metric: Metric Carbide stylus tip ø2 mm No.: 136013 L: 44.5 mm Ø D: 39 mm Measuring force: ≤ 0,2 N Delivered: In box with clamping shaft ø8 mm Mass: 42 g

Ambalat la 1

Descriere

Range: 1 mm Graduation: 0.01 mm Scale: 0-50-0 Fe: 10 µm Fu: 4 µm Fges: 13 µm Contact point: Thread M 1,7 x 0,35 Jeweled bearing: Yes Long stylus: Yes Nonmagnetic: Yes Functions: Basic set Inch-Metric: Metric Carbide stylus tip ø2 mm No.: 136013 L: 44.5 mm Ø D: 39 mm Measuring force: ≤ 0,2 N Delivered: In box with clamping shaft ø8 mm Mass: 42 g

Numerele articolelor

Cod Articol M5415.513.415
UBB 500502282337
UNSPSC 27111806
Nr. articol producător 513-415E
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.