text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Burghiu de extracție a prafului 35 x 900


Cod Articol 6E005824
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 700
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 900
Diametrul burghiului (mm) 35
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 700
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Forma tijei Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca MILWAUKEE

Numerele articolelor

Cod Articol 6E005824
EAN 4058546002664
UBB 500654629343
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 4932459300
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.