Elektrische en Accumachines
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
Scule electrice
Ventilație & anti-praf
0I613466
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
Metabo Wet & dry vacuum cleaner ASA 25 L PC
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0I613466
Lățime
377
Înălțime
531
Adâncime
393
Tip de curent
AC
Volumul rezervorului (l)
25
Lungime cablu (m)
7.5
Consumul nominal de energie (W)
1250
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
377
Înălțime
531
Adâncime
393
Tip de curent
AC
Volumul rezervorului (l)
25
Lungime cablu (m)
7.5
Consumul nominal de energie (W)
1250
Greutatea mașinii (kg)
8.3
Controlul puterii de aspirare
Electronic
Nivelul de putere acustică
72
Tensiune
220 - 240
Culoare de bază
Alte
Presiune negativă maximă (mbar)
210
Diametrul nominal al furtunului de vid (mm)
32
Frecvență
60 Hz
Lungime furtun de aspirație (m)
3.5
Utilizare sac de praf
Yes
Categoria de praf în conformitate cu IEC/EN 60335-2-69
L
Cu curățare automată a filtrului
Nu
Marca
METABO
Type
ASA 25 L PC
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0I613466
EAN
4007430246677
UBB
500658521348
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
602014000