Ventilație & anti-praf
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
Scule electrice
Ventilație & anti-praf
6L154413
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
Metabo Wet & dry vacuum cleaner AS 20 L
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6L154413
Volumul rezervorului (l)
20
Lungime cablu (m)
5
Consumul nominal de energie (W)
1200
Greutatea mașinii (kg)
5
Controlul puterii de aspirare
Electronic
Nivelul de putere acustică
75
Tensiune
220 - 240
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Volumul rezervorului (l)
20
Lungime cablu (m)
5
Consumul nominal de energie (W)
1200
Greutatea mașinii (kg)
5
Controlul puterii de aspirare
Electronic
Nivelul de putere acustică
75
Tensiune
220 - 240
Culoare de bază
Alte
Presiune negativă maximă (mbar)
200
Diametrul nominal al furtunului de vid (mm)
35
Angajarea instrumentului electric automat
Da
Frecvență
60 Hz
Lungime furtun de aspirație (m)
1.75
Categoria de praf în conformitate cu IEC/EN 60335-2-69
L
Marca
METABO
Type
AS 20 L
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6L154413
EAN
4007430237118
UBB
500658520928
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
602012000