text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Wet & dry vacuum cleaner ASR 35 L ACP


Cod Articol 1T108134
Tip de curent AC
Volumul rezervorului (l) 35
Lungime cablu (m) 8
Versiune antistatică Da
Consumul nominal de energie (W) 1400
Greutatea mașinii (kg) 16
Controlul puterii de aspirare Electronic
Ambalat la 1

Specificații

Tip de curent AC
Volumul rezervorului (l) 35
Lungime cablu (m) 8
Versiune antistatică Da
Consumul nominal de energie (W) 1400
Greutatea mașinii (kg) 16
Controlul puterii de aspirare Electronic
Nivelul de putere acustică 69
Tensiune 220 - 240
Culoare de bază Alte
Presiune negativă maximă (mbar) 270
Diametrul nominal al furtunului de vid (mm) 35
Angajarea instrumentului electric automat Da
Frecvență 60 Hz
Lungime furtun de aspirație (m) 3.2
Utilizare sac de praf Yes
Categoria de praf în conformitate cu IEC/EN 60335-2-69 L
Marca METABO
Type ASR 35 L ACP

Numerele articolelor

Cod Articol 1T108134
EAN 4007430250094
UBB 500658522338
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 602057000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.