text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Wet & dry vacuum cleaner ASA 30 L PC INOX


Cod Articol 9U059695
Lățime 391
Înălțime 637
Adâncime 397
Tip de curent AC
Volumul rezervorului (l) 30
Lungime cablu (m) 7.5
Consumul nominal de energie (W) 1250
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 391
Înălțime 637
Adâncime 397
Tip de curent AC
Volumul rezervorului (l) 30
Lungime cablu (m) 7.5
Consumul nominal de energie (W) 1250
Greutatea mașinii (kg) 9.6
Controlul puterii de aspirare Electronic
Nivelul de putere acustică 72
Tensiune 220 - 240
Culoare de bază Oțel inoxidabil
Presiune negativă maximă (mbar) 210
Diametrul nominal al furtunului de vid (mm) 32
Angajarea instrumentului electric automat Da
Frecvență 60 Hz
Lungime furtun de aspirație (m) 3.5
Utilizare sac de praf Yes
Categoria de praf în conformitate cu IEC/EN 60335-2-69 L
Marca METABO
Type ASA 30 L PC Inox

Numerele articolelor

Cod Articol 9U059695
EAN 4007430246721
UBB 500658521595
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 602015000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.