Polizoare unghiulare
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Polizoare unghiulare
9Q239081
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
Metabo Unelte de ascuțit WQ 1100-125
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9Q239081
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
1100
Greutatea mașinii (kg)
2.2
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
4
Diametrul max. al discului (mm)
125
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
1100
Greutatea mașinii (kg)
2.2
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
4
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
12000 - 12000
Type
WQ 1100-125
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9Q239081
EAN
4007430338389
UBB
500702988857
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
610035000