Polizoare unghiulare
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Polizoare unghiulare
9Y545918
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
Metabo Unelte de ascuțit WEV 850-125
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9Y545918
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
850
Greutatea mașinii (kg)
1.9
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
2.5
Diametrul max. al discului (mm)
125
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
850
Greutatea mașinii (kg)
1.9
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
2.5
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
3000 - 11500
Type
WEV 850-125
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9Y545918
EAN
4007430338129
UBB
500702987297
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
603611000