Polizoare unghiulare
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Polizoare unghiulare
4U089080
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
Metabo Unelte de ascuțit WEV 17-125 QUICK RT
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4U089080
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
1750
Greutatea mașinii (kg)
2.5
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
4
Diametrul max. al discului (mm)
125
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
1750
Greutatea mașinii (kg)
2.5
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
4
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
2800 - 11000
Type
WEV 17-125 Quick RT
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4U089080
EAN
4007430314161
UBB
500678922609
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
601089000