Polizoare unghiulare
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Polizoare unghiulare
5A921454
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
Metabo Unelte de ascuțit WEV 15-125 QUICK
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Guard Inner support flange M-Quick flange nut Metabo VibraTech (MVT) side handle
Descriere completa
Cod Articol
5A921454
Lățime
111
Înălțime
248
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
383
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
111
Înălțime
248
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
383
Consumul nominal de energie (W)
1550
Greutatea mașinii (kg)
2.5
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
4
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
2800 - 11000
Type
WEV 15-125 Quick
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Guard Inner support flange M-Quick flange nut Metabo VibraTech (MVT) side handle
Numerele articolelor
Cod Articol
5A921454
EAN
4007430243751
UBB
500658569370
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
600468000