Polizoare unghiulare
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Polizoare unghiulare
5R980838
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
Metabo Unelte de ascuțit W 850-115
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5R980838
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
850
Greutatea mașinii (kg)
1.8
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
2.5
Diametrul max. al discului (mm)
115
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
850
Greutatea mașinii (kg)
1.8
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
2.5
Diametrul max. al discului (mm)
115
Viteza de rotație în gol (1/min)
11500 - 11500
Type
W 850-115
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5R980838
EAN
4007430337764
UBB
500705491131
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
603607000