Polizoare unghiulare
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Polizoare unghiulare
4Q355228
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
Metabo Unelte de ascuțit W 1100-115
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4Q355228
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
1100
Greutatea mașinii (kg)
2.1
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
2.5
Diametrul max. al discului (mm)
115
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
1100
Greutatea mașinii (kg)
2.1
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
2.5
Diametrul max. al discului (mm)
115
Viteza de rotație în gol (1/min)
12000 - 12000
Type
W 1100-115
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4Q355228
EAN
4007430338167
UBB
500705491396
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
603613000