Polizoare unghiulare
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Polizoare unghiulare
5L621424
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
Metabo Unelte de ascuțit 603605000
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5L621424
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
750
Greutatea mașinii (kg)
1.8
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
2.5
Diametrul max. al discului (mm)
125
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
750
Greutatea mașinii (kg)
1.8
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
2.5
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
11500 - 11500
Type
W 750-125
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5L621424
EAN
4061792153448
UBB
500705749058
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
603605000