Mașini de polizat & șlefuire
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Mașini de polizat & șlefuire
5X142910
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
Metabo Triangular sander FMS 200 INTEC
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Dust collection cartridge 1 Pleated filter Plastic carry case
Descriere completa
Cod Articol
5X142910
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
200
Greutatea mașinii (kg)
1.2
Frecvența de vibrație fără sarcină (1/min)
13000 - 13000
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
200
Greutatea mașinii (kg)
1.2
Frecvența de vibrație fără sarcină (1/min)
13000 - 13000
Schelet de colț cu placă de bază (mm)
147
Type
FMS 200 Intec
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Dust collection cartridge 1 Pleated filter Plastic carry case
Numerele articolelor
Cod Articol
5X142910
EAN
4007430151704
UBB
500658544373
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
600065500