Fierăstraie circulare
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
Scule electrice
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie circulare
7Q116832
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
Metabo Table saw TKHS 315 C 2,8 DNB
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7Q116832
Lățime
650
Înălțime
1000
Tensiune (V)
415
Lungime
1650
Consumul nominal de energie (W)
2800
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
85
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
60
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
650
Înălțime
1000
Tensiune (V)
415
Lungime
1650
Consumul nominal de energie (W)
2800
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
85
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
60
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
315
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
30
Intervalul maxim de pivotare (°)
45
Adâncime de tăiere reglabilă (mm)
0 - 85
Viteza de rotație în gol (1/min)
2990 - 2990
Setare înclinare stânga (°)
45
Setare înclinare dreapta (°)
45
Lățimea suprafeței de sprijin (mm)
550
Lungimea suprafeței de sprijin (mm)
800
Marca
METABO
Type
TKHS 315 C - 2,8 DNB
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7Q116832
EAN
4003665404417
UBB
500658600951
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
0103152100