Mașini de polizat & șlefuire
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Mașini de polizat & șlefuire
9R670128
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
Metabo Sander Orbital SXE 150-5.0 BL
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9R670128
Lățime
148.5
Înălțime
92.7
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
228.8
Consumul nominal de energie (W)
350
Greutatea mașinii (kg)
1
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
148.5
Înălțime
92.7
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
228.8
Consumul nominal de energie (W)
350
Greutatea mașinii (kg)
1
Diametrul discului de rectificare (mm)
150
Montare abrazivă
Burs
Viteza de rotație în gol (1/min)
4000 - 10000
Diametrul circuitului oscilant 1 (mm)
5
Type
SXE 150-5.0 BL
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9R670128
EAN
4007430320810
UBB
500668618290
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
615050700