Mașini de polizat & șlefuire
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Mașini de polizat & șlefuire
2K117374
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
Metabo Sander Orbital SRE 3185
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Textile dust bags
Descriere completa
Cod Articol
2K117374
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
210
Greutatea mașinii (kg)
1.5
Diametrul circuitului oscilant (mm)
2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
210
Greutatea mașinii (kg)
1.5
Diametrul circuitului oscilant (mm)
2
Montare abrazivă
Prindere
Lățimea plăcii de bază (mm)
184
Lungimea plăcii de bază (mm)
92
Viteza de rotație în gol (1/min)
11200 - 11200
Type
SRE 3185
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Textile dust bags
Numerele articolelor
Cod Articol
2K117374
EAN
4007430271129
UBB
500658604912
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
600442000