Mașini de polizat & șlefuire
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Mașini de polizat & șlefuire
0F816363
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
Metabo Renovation grinder RSEV 17-125
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0F816363
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
1700
Greutatea mașinii (kg)
2.7
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
4
Diametrul max. al discului (mm)
125
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
1700
Greutatea mașinii (kg)
2.7
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
4
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
2800 - 9600
Type
RSEV 17-125
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0F816363
EAN
4061792176768
UBB
500711577675
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
603829510