Polizoare unghiulare
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Polizoare unghiulare
2W226747
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
Metabo Polizor unghiular WEP 2200-230 606428000
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2W226747
Lățime
151
Înălțime
328
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
547
Consumul nominal de energie (W)
2200
Greutatea mașinii (kg)
5.2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
151
Înălțime
328
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
547
Consumul nominal de energie (W)
2200
Greutatea mașinii (kg)
5.2
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
4
Diametrul max. al discului (mm)
230
Viteza de rotație în gol (1/min)
6600 - 6600
Type
WEP 2200-230
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2W226747
EAN
4007430341464
UBB
500705749884
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
606428000