Polizoare unghiulare
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Polizoare unghiulare
8U961453
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
Metabo Polizor unghiular W 1100-125 W 1100-125
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8U961453
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
1100
Greutatea mașinii (kg)
2.1
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
2.5
Diametrul max. al discului (mm)
125
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
1100
Greutatea mașinii (kg)
2.1
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
2.5
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
12000 - 12000
Type
W 1100-125
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8U961453
EAN
4007430338303
UBB
500702987453
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
603614000