text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Perforator combinat SB 18 LTX IMPULS


Futuro Plus keyless chuck with metal sleeve Side handle Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Cod Articol 1M479428
Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5 - 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 65
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5 - 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 65
Număr maxim de lovituri (1/min) 32300
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0 - 500
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0 - 1700
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Type SB 18 LTX IMPULS

Descriere

Futuro Plus keyless chuck with metal sleeve Side handle Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Numerele articolelor

Cod Articol 1M479428
EAN 4007430240972
UBB 500658494785
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 602192500
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.