Ciocane electrice
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
Scule electrice
Ciocane electrice
5L082194
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
Metabo Multi hammer UHEV2860-2 QUICK SET
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5L082194
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
1100
Greutatea mașinii (kg)
3.3
Energia maximă a unei singure suflări (J)
3.4
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm)
13
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
1100
Greutatea mașinii (kg)
3.3
Energia maximă a unei singure suflări (J)
3.4
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm)
13
Diametru de găurire în lemn moale (mm)
35
Diametrul de găurire a betonului cu burghiul cu ciocan (mm)
28
Diametru de găurire a zidăriei cu burghiu cu caroiaj (mm)
68
Număr maxim de lovituri (1/min)
4500
Viteza de rotație în gol (1/min)
0 - 2100
Marca
METABO
Type
UHEV 2860-2 Quick Set
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5L082194
EAN
4007430309549
UBB
500658580732
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
600713510