Power Tools
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
Scule electrice
Ciocane electrice
6K545903
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
Metabo Multi hammer UHE 2660-2 QUICK SET
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6K545903
Lățime
210
Înălțime
275
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
361
Consumul nominal de energie (W)
800
Greutatea mașinii (kg)
3.1
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
210
Înălțime
275
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
361
Consumul nominal de energie (W)
800
Greutatea mașinii (kg)
3.1
Energia maximă a unei singure suflări (J)
2.8
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm)
13
Diametru de găurire în lemn moale (mm)
32
Diametrul de găurire a betonului cu burghiul cu ciocan (mm)
26
Diametru de găurire a zidăriei cu burghiu cu caroiaj (mm)
68
Număr maxim de lovituri (1/min)
4200
Viteza de rotație în gol (1/min)
0 - 2500
Type
UHE 2660-2 Quick Set
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6K545903
EAN
4007430309587
UBB
500658580161
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
600697510