text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Multi ciocan UHE 2660-2 Quick


Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end Keyless chuck for tools with cylindrical shank rubber-coated side handle Drilling depth guide Plastic carry case

Cod Articol 9P982366
Lățime 210
Înălțime 275
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime 361
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 210
Înălțime 275
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime 361
Consumul nominal de energie (W) 800
Greutatea mașinii (kg) 3.1
Energia maximă a unei singure suflări (J) 2.8
Inserția sculei Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm) 13
Diametru de găurire în lemn moale (mm) 32
Diametrul de găurire a betonului cu burghiul cu ciocan (mm) 26
Diametru de găurire a zidăriei cu burghiu cu caroiaj (mm) 68
Număr maxim de lovituri (1/min) 4200
Viteza de rotație în gol (1/min) 0 - 2500
Type UHE 2660-2 Quick

Descriere

Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end Keyless chuck for tools with cylindrical shank rubber-coated side handle Drilling depth guide Plastic carry case

Numerele articolelor

Cod Articol 9P982366
EAN 4007430306227
UBB 500658579767
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 600697500
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.