Mașini de găurit magnetice
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
Scule electrice
Mașini de găurit
Mașini de găurit magnetice
4G797711
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Metabo Magnetic core drill MAG 32
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Ejector pin 75 mm Safety strap Hexagon socket wrench SW 4 Swarf protection guard Transport case
Descriere completa
Cod Articol
4G797711
Lățime (mm)
314
Înălțime (mm)
329
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime (mm)
343
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime (mm)
314
Înălțime (mm)
329
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime (mm)
343
Consumul nominal de energie (W)
1000
Greutatea mașinii (kg)
11.9
Turație la sarcină 1-a treaptă de viteză (1/min)
450
Diametrul maxim al burghiului de carotaj uscat în beton (mm)
32
Diametrul maxim al burghiului de carotaj uscat în zidărie de cărămidă (mm)
32
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
700 - 700
Type
MAG 32
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Ejector pin 75 mm Safety strap Hexagon socket wrench SW 4 Swarf protection guard Transport case
Numerele articolelor
Cod Articol
4G797711
EAN
4007430238207
UBB
500658578934
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
600635500