Mașini de găurit
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
Scule electrice
Mașini de găurit
Mașini de găurit
8G881052
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
Metabo Mașini de găurit BEV 1300-2
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8G881052
Lățime
78
Înălțime
273
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
362
Consumul nominal de energie (W)
1300
Greutatea mașinii (kg)
2.7
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
78
Înălțime
273
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
362
Consumul nominal de energie (W)
1300
Greutatea mașinii (kg)
2.7
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
1.5 - 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
16
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
25
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
40
Cuplu maxim (Nm)
44
Inserția sculei
1/2x20 inch UNF
Viteza maximă de rotație în sarcină 1-a treaptă de viteză (1/min)
1100
Viteza maximă de rotație în sarcină a doua treaptă de viteză (1/min)
3100
Tip de suport de burghiu
Alte
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
0 - 1100
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
0 - 3100
Type
BEV 1300-2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8G881052
EAN
4007430314505
UBB
500668625204
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
600574810