Mașini de găurit
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
Scule electrice
Mașini de găurit
Mașini de găurit
1V599671
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
Metabo Mașini de găurit BE 75-16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Geared chuck Chuck key long side handle
Descriere completa
Cod Articol
1V599671
Înălțime
260
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
295
Consumul nominal de energie (W)
750
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Înălțime
260
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
295
Consumul nominal de energie (W)
750
Greutatea mașinii (kg)
2.6
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
1.5 - 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
16
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
50
Cuplu maxim (Nm)
75
Inserția sculei
1/2x20 inch UNF
Viteza maximă de rotație în sarcină 1-a treaptă de viteză (1/min)
350
Tip de suport de burghiu
Alte
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
0 - 660
Type
BE 75-16
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Geared chuck Chuck key long side handle
Numerele articolelor
Cod Articol
1V599671
EAN
4007430201737
UBB
500658528780
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
600580000