Mașini de găurit
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
Scule electrice
Mașini de găurit
Mașini de găurit
1W253335
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
Metabo Mașini de găurit BDE 1100
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Geared chuck Chuck key long side handle Drilling depth guide
Descriere completa
Cod Articol
1W253335
Lățime
85
Înălțime
165
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
535
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
85
Înălțime
165
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
535
Consumul nominal de energie (W)
1100
Greutatea mașinii (kg)
4.3
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
3 - 16
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
16
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
25
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
40
Cuplu maxim (Nm)
55
Inserția sculei
5/8x16 inch UNF
Viteza maximă de rotație în sarcină 1-a treaptă de viteză (1/min)
430
Viteza maximă de rotație în sarcină a doua treaptă de viteză (1/min)
800
Tip de suport de burghiu
Alte
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
0 - 640
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
0 - 1200
Type
BDE 1100
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Geared chuck Chuck key long side handle Drilling depth guide
Numerele articolelor
Cod Articol
1W253335
EAN
4007430098207
UBB
500658530588
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
600806000