Elektrische en Accumachines
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
Scule electrice
Mașini de găurit
Mașini de găurit
4X318352
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
Metabo Mașini de găurit B 32/3
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Drift key long side handle
Descriere completa
Cod Articol
4X318352
Lățime
119
Înălțime
700
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
455
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
119
Înălțime
700
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
455
Consumul nominal de energie (W)
1750
Greutatea mașinii (kg)
7.8
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
32
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
70
Cuplu maxim (Nm)
190
Inserția sculei
Alte
Viteza maximă de rotație în sarcină 1-a treaptă de viteză (1/min)
110
Viteza maximă de rotație în sarcină a doua treaptă de viteză (1/min)
190
Viteza maximă la sarcină Treapta a 3-a (1/min)
280
Tip de suport de burghiu
Tip cheie
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
0 - 170
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
0 - 320
Viteza de rotație în gol a treia treaptă de viteză (1/min)
0 - 470
Type
B 32/3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Drift key long side handle
Numerele articolelor
Cod Articol
4X318352
EAN
4007430172204
UBB
500658527790
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
600323000