Fierăstraie pendulare
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
Scule electrice
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie pendulare
1Z993795
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
Metabo Jigsaw STEB 65 Quick
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1Z993795
Înălțime
198
Cursă (mm)
18
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 50
Lungime
227
Consumul nominal de energie (W)
450
Greutatea mașinii (kg)
1.9
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Înălțime
198
Cursă (mm)
18
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 50
Lungime
227
Consumul nominal de energie (W)
450
Greutatea mașinii (kg)
1.9
Adâncimea de tăiere în lemn (mm)
65
Rata de cursă fără sarcină (1/min)
600 - 3000
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
18
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm)
6
Interval de pivotare (°)
-45 - 45
Type
STEB 65 Quick
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1Z993795
EAN
4007430289049
UBB
500686835934
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
601030000