Fierăstraie pendulare
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
Scule electrice
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie pendulare
4A123779
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
Metabo Jigsaw STEB 140 STEB 140
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Hexagonal wrench
Descriere completa
Cod Articol
4A123779
Înălțime
203.1
Cursă (mm)
26
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
324.3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Înălțime
203.1
Cursă (mm)
26
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
324.3
Consumul nominal de energie (W)
750
Greutatea mașinii (kg)
2.5
Adâncimea de tăiere în lemn (mm)
140
Rata de cursă fără sarcină (1/min)
1000 - 3100
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
35
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm)
10
Interval de pivotare (°)
-45 - 45
Type
STEB 140
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Hexagonal wrench
Numerele articolelor
Cod Articol
4A123779
EAN
4007430212214
UBB
500658542138
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
601402000