Fierăstraie pendulare
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
Scule electrice
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie pendulare
1A343038
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
Metabo Jigsaw STE 140 PLUS
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Descriere completa
Cod Articol
1A343038
Cursă (mm)
26
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
750
Greutatea mașinii (kg)
2.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Cursă (mm)
26
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
750
Greutatea mașinii (kg)
2.5
Adâncimea de tăiere în lemn (mm)
140
Rata de cursă fără sarcină (1/min)
1000 - 3100
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
35
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm)
10
Interval de pivotare (°)
-45 - 45
Type
STE 140 Plus
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Numerele articolelor
Cod Articol
1A343038
EAN
4007430212122
UBB
500656298543
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
601403500