text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Jigsaw STE 100 Quick


Extraction Nozzles Protective glass Chip Guard Plates 20 Jigsaw blades Hexagonal wrench Plastic carry case

Cod Articol 9S548260
Înălțime 180
Cursă (mm) 22
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime 310
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 180
Cursă (mm) 22
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime 310
Consumul nominal de energie (W) 710
Greutatea mașinii (kg) 2
Adâncimea de tăiere în lemn (mm) 100
Rata de cursă fără sarcină (1/min) 1000 - 3100
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm) 25
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm) 10
Interval de pivotare (°) -45 - 45
Type STE 100 Quick Set

Descriere

Extraction Nozzles Protective glass Chip Guard Plates 20 Jigsaw blades Hexagonal wrench Plastic carry case

Numerele articolelor

Cod Articol 9S548260
EAN 4007430305121
UBB 500686795260
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 601100900
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.