Fierăstraie pendulare
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
Scule electrice
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie pendulare
8Y126571
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
Metabo Jigsaw STE 100 QUICK STE 100 Quick
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8Y126571
Înălțime
180
Cursă (mm)
22
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
310
Consumul nominal de energie (W)
710
Greutatea mașinii (kg)
2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Înălțime
180
Cursă (mm)
22
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
310
Consumul nominal de energie (W)
710
Greutatea mașinii (kg)
2
Adâncimea de tăiere în lemn (mm)
100
Rata de cursă fără sarcină (1/min)
1000 - 3100
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
25
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm)
10
Interval de pivotare (°)
-45 - 45
Type
STE 100 Quick
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8Y126571
EAN
4007430305107
UBB
500668627853
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
601100000