My Favorites
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
Echipamente electrice de exterior
Echipamente de gradina
2S501270
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
Metabo Immersion pump TP 7500 SI
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2S501270
Număr de faze
1
Lungime cablu (m)
10
Forma flanșei
Alte
Conexiune electrică
Cablu de blocare rapidă
Tensiune nominală (V)
220 - 240
Frecvență
50 Hz
Grad de protecție (IP)
IP68
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Număr de faze
1
Lungime cablu (m)
10
Forma flanșei
Alte
Conexiune electrică
Cablu de blocare rapidă
Tensiune nominală (V)
220 - 240
Frecvență
50 Hz
Grad de protecție (IP)
IP68
Material rotor/roată de pompă
Alte
Material carcasă motor
Alte
Calitatea materialului Carcasa motorului
Alte
Puterea de intrare a motorului (P1) per motor (kW)
0.3
Debitul volumic (BEP) (m³/h)
7.5
Conexiune standard pe partea de ieșire
Alte
Mod nominal de funcționare
Alte
Cu protecție împotriva funcționării în gol
Nu
Tipul de control al vitezei
Alte
Controlul vitezei motorului
Alte
Cu sistem de tăiere
Nu
Material carcasa pompei
Alte
Circuit de pompare
Alte
Carcasa pompei de calitate a materialului
Alte
Potrivită pentru instalare uscată
Da
Rotor/roată de pompă de calitate a materialului
Alte
Diametrul nominal al racordului de ieșire
1 1/4 inch (32)
Latura de ieșire a racordului
Alte
Conexiune cu flanșă de compresie a etajului de compresie partea de ieșire
Alte
Type
TP 7500 SI
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2S501270
EAN
4003665401546
UBB
500658543532
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
0250750013