text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Immersion pump PS 18000 SN


Cod Articol 6C907345
Număr de faze 1
Lungime cablu (m) 10
Forma flanșei Alte
Conexiune electrică Cablu de blocare rapidă
Tensiune nominală (V) 220 - 240
Frecvență 50 Hz
Grad de protecție (IP) Alte
Ambalat la 1

Specificații

Număr de faze 1
Lungime cablu (m) 10
Forma flanșei Alte
Conexiune electrică Cablu de blocare rapidă
Tensiune nominală (V) 220 - 240
Frecvență 50 Hz
Grad de protecție (IP) Alte
Material rotor/roată de pompă Alte
Material carcasă motor Alte
Calitatea materialului Carcasa motorului Alte
Puterea de intrare a motorului (P1) per motor (kW) 1.1
Debitul volumic (BEP) (m³/h) 19
Conexiune standard pe partea de ieșire Alte
Mod nominal de funcționare Alte
Cu protecție împotriva funcționării în gol Nu
Tipul de control al vitezei Alte
Controlul vitezei motorului Alte
Cu sistem de tăiere Nu
Material carcasa pompei Oțel inoxidabil
Circuit de pompare Alte
Carcasa pompei de calitate a materialului Alte
Potrivită pentru instalare uscată Da
Rotor/roată de pompă de calitate a materialului Alte
Diametrul nominal al racordului de ieșire 1 1/2 inch (40)
Latura de ieșire a racordului Alte
Conexiune cu flanșă de compresie a etajului de compresie partea de ieșire Alte
Type PS 18000 SN

Numerele articolelor

Cod Articol 6C907345
EAN 4003665502311
UBB 500658606578
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0251800000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.