text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Metabo Fierăstrău pentru caroserie DKS 10 Set


Cod Articol 1F081506
Lățime 38
Înălțime 69
Cursă (mm) 10
Tip de accesorii/componente Alte
Lungime 237
Greutatea mașinii (kg) 0.65
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.2
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 38
Înălțime 69
Cursă (mm) 10
Tip de accesorii/componente Alte
Lungime 237
Greutatea mașinii (kg) 0.65
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.2
Inserția sculei 1/4 inch
Rata de cursă fără sarcină (1/min) 9000 - 9000
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm) 4
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm) 3
Presiunea maximă de funcționare (psi) 90
Intrare de aer pe partea dispozitivului R 1/4 inch
Volumul de aer necesar 420
Model DKS 10 Set
Type DKS 10

Numerele articolelor

Cod Articol 1F081506
EAN 4007430245830
UBB 500658585111
UNSPSC 42272202
Nr. articol producător 601560500
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.