Fierăstraie circulare
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
Scule electrice
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie circulare
5X553252
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
Metabo Fierăstrău circular KS 66 FS
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5X553252
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
1500
Greutatea mașinii (kg)
4.9
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
66
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
47
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
190
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
1500
Greutatea mașinii (kg)
4.9
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
66
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
47
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
190
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
30
Intervalul maxim de pivotare (°)
47
Viteza de rotație în gol (1/min)
5000 - 5000
Type
KS 66 FS
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5X553252
EAN
4061792181267
UBB
500716788798
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
601066500