text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Ferăstrău mecanic STEB 140 Plus STEB 140 PLUS


Cod Articol 0Z527749
Cursă (mm) 26
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 750
Greutatea mașinii (kg) 2.6
Adâncimea de tăiere în lemn (mm) 140
Rata de cursă fără sarcină (1/min) 1000 - 3100
Ambalat la 1

Specificații

Cursă (mm) 26
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 750
Greutatea mașinii (kg) 2.6
Adâncimea de tăiere în lemn (mm) 140
Rata de cursă fără sarcină (1/min) 1000 - 3100
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm) 35
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm) 10
Interval de pivotare (°) -45 - 45
Type STEB 140

Numerele articolelor

Cod Articol 0Z527749
EAN 4007430212290
UBB 500658542708
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 601404700
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.