Fierăstraie pendulare
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
Scule electrice
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie pendulare
3I413768
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
Metabo Ferăstrău circular STEB 140 Plus STEB 140 PLUS
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Descriere completa
Cod Articol
3I413768
Înălțime
206.8
Cursă (mm)
26
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
329.2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Înălțime
206.8
Cursă (mm)
26
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
329.2
Consumul nominal de energie (W)
750
Greutatea mașinii (kg)
2.6
Adâncimea de tăiere în lemn (mm)
140
Rata de cursă fără sarcină (1/min)
1000 - 3100
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
35
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm)
10
Interval de pivotare (°)
-45 - 45
Type
STEB 140 Plus
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Numerele articolelor
Cod Articol
3I413768
EAN
4007430212252
UBB
500658542542
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
601404500