Fierăstraie circulare
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
Scule electrice cu acumulator
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie circulare
2G981369
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
Metabo Ferăstrău circular de masă fără fir TS 36-18 LTX BL 254B
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2G981369
Tensiune (V)
18
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
87
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
50
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
254
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
30
Intervalul maxim de pivotare (°)
46.5
Adâncime de tăiere reglabilă (mm)
0 - 87
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
18
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
87
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
50
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
254
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
30
Intervalul maxim de pivotare (°)
46.5
Adâncime de tăiere reglabilă (mm)
0 - 87
Viteza de rotație în gol (1/min)
5000 - 5000
Setare înclinare stânga (°)
1.5
Setare înclinare dreapta (°)
46.5
Lățimea suprafeței de sprijin (mm)
970
Lungimea suprafeței de sprijin (mm)
995
Type
TS 36-18 LTX BL 254
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2G981369
EAN
4007430321602
UBB
500677069816
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
613025850