text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Eccentric sander SXE 450 TURBOTEC


Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags MetaLoc case

Cod Articol 8I467401
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 50
Consumul nominal de energie (W) 350
Greutatea mașinii (kg) 2.2
Diametrul discului de rectificare (mm) 150
Ambalat la 1

Specificații

Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 50
Consumul nominal de energie (W) 350
Greutatea mașinii (kg) 2.2
Diametrul discului de rectificare (mm) 150
Montare abrazivă Burs
Viteza de rotație în gol (1/min) 4200 - 11000
Diametrul circuitului oscilant 1 (mm) 2.8
Diametrul circuitului oscilant 2 (mm) 6.2
Type SXE 450 TurboTec

Descriere

Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags MetaLoc case

Numerele articolelor

Cod Articol 8I467401
EAN 4007430168993
UBB 500658546501
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 600129700
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.