Mașini de polizat & șlefuire
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Mașini de polizat & șlefuire
4R108361
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
Metabo Eccentric sander SXE 450 TURBO TEC
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags
Descriere completa
Cod Articol
4R108361
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 50
Consumul nominal de energie (W)
350
Greutatea mașinii (kg)
2.2
Diametrul discului de rectificare (mm)
150
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 50
Consumul nominal de energie (W)
350
Greutatea mașinii (kg)
2.2
Diametrul discului de rectificare (mm)
150
Montare abrazivă
Burs
Viteza de rotație în gol (1/min)
4200 - 11000
Diametrul circuitului oscilant 1 (mm)
2.8
Diametrul circuitului oscilant 2 (mm)
6.2
Type
SXE 450 TurboTec
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags
Numerele articolelor
Cod Articol
4R108361
EAN
4007430164339
UBB
500658546352
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
600129000