Mașini de găurit
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
Scule electrice
Mașini de găurit
Mașini de găurit
9U660380
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
Metabo Drill Surubelnita WBE 700
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Geared chuck Chuck key Side handle
Descriere completa
Cod Articol
9U660380
Lățime
89.8
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 50
Lungime
364.9
Consumul nominal de energie (W)
700
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
89.8
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 50
Lungime
364.9
Consumul nominal de energie (W)
700
Greutatea mașinii (kg)
2
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
1 - 10
Cuplu maxim (Nm)
8
Inserția sculei
1/2x20 inch UNF
Diametru de găurire în oțel (mm)
10
Diametru de găurire în lemn (mm)
25
Viteza maximă în sarcină (1/min)
2300
Viteza de rotație în gol (1/min)
850 - 2600
Type
WBE 700
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Geared chuck Chuck key Side handle
Numerele articolelor
Cod Articol
9U660380
EAN
4007430083005
UBB
500658554349
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
600512000